建工快速 縦挽きチップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)165 注文コード50644616 品番004604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。

外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.7 用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする