アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 縦挽きチップソー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
190
注文コード
50644625
品番
004605
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
外径(Φmm)
190
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.7
用途
一般木材・集成材・化粧合板に最適。
適合材
合板