アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 充電木工用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50644756
品番
004606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材
一般木材、集成材、化粧合板、デコラ
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1.3