アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 キッチンパネル用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644774
品番
004617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。
アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
56
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.1
適合材
キッチンパネル、トイレブースパネル、サニタリー関係・バスルーム等抗菌メラミン不燃化粧板類
注意
※ホーローは不可。