アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644817
品番
004513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
外径(Φmm)
190
刃数(p)
72
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2
仕様
木工用、静音・制振レーザースリット入り
表面処理
フッ素コーティング