※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの クリーンルーム用手袋
エスコの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
フリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50652367
品番
EA354AF-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
材質
甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル
エスコ品番
EA354AF-21A
幅(mm)
12
質量(g)
139
耐熱温度(℃)
200