※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの クリーンルーム用手袋
エスコの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
フリー/350mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50652473
品番
EA354AF-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズ
フリー
全長(cm)
35
材質
甲表:ケブラー、甲裏:綿、平表:PBO繊維(ザイロン)、平裏:アラミドフェルト、平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル
エスコ品番
EA354AF-26A
幅(mm)
13.5
質量(g)
217
耐熱温度(℃)
500