※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

L/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50654415 品番EA354BF-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,871
販売価格(税別)
2,610

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。

サイズL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-23A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22〜1.43、腕カバー部分:1.05〜1.25 質量(g)307 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする