曜日別特売
BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095

 

BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095
BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095
BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095
BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095
BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095
BS-TPBH-H14 三脚用自由雲台 bitstrong 50678095

三脚用自由雲台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)29、(台座)29注文コード50678095品番BS-TPBH-H14
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。
・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け仕様(底面ねじ穴)1/4ねじ用材質アルミニウム合金幅(mm)29、(台座)29高さ(mm)56質量(g)72奥行(mm)44ねじ(上部)1/4ねじ
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする