ヘッドセット 322Q USB 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50693696 品番HS-W-322Q-C-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります
【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます
【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。
【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です
【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供

付属品ポインタカード カーボン ブラック 質量(g)127 ケーブル長(m)2.3 対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series 接続方式USB マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク 周波数範囲スピーカー:50Hz〜18kHz 応答周波数(Hz)マイク:150〜6800 動作温度(℃)0〜45 スピーカー部インピーダンス(Ω)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)スピーカー:50 音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1 音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド スピーカーサイズ(mm)30 コネクタタイプUSB-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする