ハート電機サービス
ハート電機サービスの PCアクセサリー
ハート電機サービスの ケーブル
ハート電機サービスの LANケーブル
LANケーブルCAT6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
コード長さ(m)
0.5
色
ホワイト
注文コード
50701868
品番
EAT6H-05WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コード長さ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
色
ホワイト
規格
CAT6準拠
コード長さ(m)
0.5
コネクタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応
ケーブルタイプ
イーサネット
デバイス
テレビ・ルーター・プリンターなど