ハート電機サービス
ハート電機サービスの PCアクセサリー
ハート電機サービスの ケーブル
ハート電機サービスの LANケーブル
LANケーブルCAT6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50701877
品番
EAT6H-1WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
色
ホワイト
規格
CAT6準拠
コード長さ(m)
1
コネクタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応
ケーブルタイプ
イーサネット
デバイス
テレビ・ルーター・プリンターなど