LANケーブルCAT6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50701965 品番 EAT6H-3BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。

ブルー 規格CAT6準拠 コード長さ(m)3 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする