LANケーブルCAT6A フラット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コード長さ(m)5 注文コード50702069 品番EAT6AF-5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はコード長さ7種類から選べます 他の種類を見る

パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。
爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。

ブラック 規格CAT6準拠 コード長さ(m)5 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする