LANケーブルCAT6A ハード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50702166 品番 EAT6AH-1BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。
爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。

ブルー 規格CAT6準拠 ケーブル長(m)1 コード長さ(m)1 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする