仕様プロファイル:A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデックSBC/AAC、マイク:全指向性、感度-42db、周波数帯域200Hz〜10kHz、プレーヤー:16GbまでのmicroSD/microSDHC(mp3/WMA)
材質ABS・シリコン
寸法(mm)幅100×奥行103×高さ44
質量(g)25
通信方式BluetoothVer.5.2
再生周波数帯域(Hz)20〜20k
内蔵電池リチウムポリマー充電池
充電方式USB充電
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)16
音圧感度(dB)95
通信距離(m)(最大)見通し約10
充電端子Type-C端子