東洋ライテック
東洋ライテックの 電球
東洋ライテックの ハロゲン電球
東洋ライテックの 電球型ハロゲンランプ
PAR38ハロゲンランプ2850K30°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
電力(W)
80
注文コード
50702340
品番
JDR110V80WK12MTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電力(W)
80
全光束(Lm)
1100
長さ(mm)
132
定格電圧(V)
110
口金
E26
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2850
ビーム角(度)
30(中角)
入数(個)
20
平均寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン