曜日別特売
51-SY7440-ALL20-03 51-SY7440 SMC 50703344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY7440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50703344
品番
51-SY7440-ALL20-03
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする