エスコ
[6315ZZE] 密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706888
品番
EA966A-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,107
販売価格(税別)
¥
7,370
バスケットに入れる
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966A-65
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
75
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
37
呼び番号
6315ZZE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方