国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727034 品番MOT-MB10001-AM
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)
手のひらサイズでコンパクト
2台同時充電可能
大容量の10000mAh
USB Power Delivery18W対応で超速充電
36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能
多重保護システム搭載
専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き
安心の2年保証付き

付属品専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、保証書 仕様PSEマーク(安心・安全のPSE適合商品です) アーモンドミルク 出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] 本体質量(g)約174 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン 入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A[PD18W] バッテリーリチウムイオン電池 充電時間【モバイルバッテリーへの充電時間(空の状態から満充電まで)】付属のケーブル使用:約6時間、USB Power Delivery充電の場合:約3.5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58 動作温度充電時:0〜35℃、放電時:0〜35℃ バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間2年間 バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
※5V2.0A以上のAC充電器をご使用下さい。
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする