曜日別特売

国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50731295品番MOT-MB10001-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,627

重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)
手のひらサイズでコンパクト
2台同時充電可能
大容量の10000mAh
USB Power Delivery18W対応で超速充電
36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能
多重保護システム搭載
専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き
安心の2年保証付き

注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
※5V2.0A以上のAC充電器をご使用下さい。
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする