どうぶつかるた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード50734750 品番80420
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

かわいい動物のイラストがいっぱいのかるたです。小さいお子さまが興味を持てるように、生活に身近な動物を取り上げています。絵本作家・高橋和枝さんのやさしい絵で、子どもも大人も楽しめます。「を」「ん」を含めた46語。

判型A5 ページ数1 ジャンルかるた 著者名高橋和枝(絵)/なかのひろみ(作) 初版年月2023/10/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする