曜日別特売
80424 大集合!恐竜かるた 永岡書店 50734786

大集合!恐竜かるた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
50734786
品番
80424
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)書籍
¥1,400

かっこいいリアルな恐竜のイラストが取り札になったかるた。かるたを楽しんでいるうちに、恐竜の名前といっしょに「ひらがな」と「カタカナ」の文字も覚えることができます。取り札は、表面にリアルな恐竜のイラスト、裏面にその恐竜の特徴がわかる解説文と基本データを掲載。

判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
加藤愛一(イラスト)
初版年月
2023/10/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする