永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
UNO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50734820
品番
80428
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
大人気カードゲーム・UNO(ウノ)。好きなルールを自由に作って書き込める「白いワイルドカード」など、カード計112枚(記号カード36枚、数字カード76枚)入り。
判型
定型外
ページ数
1
ジャンル
パズル&ゲーム
著者名
永岡書店 編集部
初版年月
2023/10/10