Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50735836 品番A1289N11
販売価格(税込) ¥15,990
販売価格(税別)
14,536

最大140Wで超パワフル
最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。
USB PD 3.1対応
USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。
スリム設計
高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。
安心の大容量
24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。
スマートディスプレイ機能搭載
製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。

セット内容Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約156×55×49 ブラック 質量(g)約632 出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W 入力5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)24000
注意
※・パッケージ、製品、取扱説明書にて「Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) 」と記述になっておりますが、「Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000) 」となりますので、ご安心ください。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※・Apple Watchケーブルは付属しておりません。
※・140W出力をご利用の場合は140W対応のケーブルが必要です。
※・MacBook Pro (16インチ、2021) へは、本製品をUSB-C to MagSafe 3ケーブルで接続した場合のみ、140Wで出力が可能です。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・4000mAhのバッテリーが6個内蔵されています。
※・イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2度押すと低電流モードへ切り替わり、LED表示が緑に点灯します。
※・イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用を推奨いたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※・本製品の動作温度は約0℃〜35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※・液晶ディスプレイが起動していると、24時間で約15%のバッテリー消費が発生します。本製品を使用していない際には液晶ディスプレイをオフにしておくことをおすすめします。
※・製品の使用上、USB-Aポートにデバイスが接続されていない際にも低電流での出力が発生し、約2分間液晶ディスプレイに0.1Wの出力と表示されます。(低電流モードでのUSB-A出力は0.1Wとなります。)
※・パッケージにトラベルポーチが同梱されている場合は、摩擦作用によりトラベルポーチから色移りする可能性があるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする