Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50735870 品番 A1379N21
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥11,490
販売価格(税別)
10,445

2台同時に充電
USB PD対応の2つのUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、お使いのUSB-C対応機器を2台同時に充電が可能です。
本体へ急速充電可能
30Wでの急速充電が可能で、3.5時間で本体を満充電にすることが可能です。
幅広い対応機種
USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末等の幅広い機器に急速充電が可能です。
超大容量かつパワフル
24000mAhの超大容量でiPhone 14を約4.8回、 MacBook Pro 13インチを1回以上充電できます。

セット内容Anker537PowerBank(PowerCore24000、65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約160×85×27 ホワイト 質量(g)約500 出力USB-C1/2出力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(Max65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(Max22.5W) 対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel6シリーズ/5シリーズ他その他対応機種-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他-AppleWatch/AnkerSoundcoreLiberty4/AirPods他-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/GooglePixelbook/MicrosoftSurfaceBook2他 入力USB-C1入力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max30W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)24000 USBポート数2個口 充電端子USB-C 給電端子USB-C、USB-A
注意
※・充電器は別売りです。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・4800mAhの大容量バッテリーが5個内蔵されています。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※・Apple Watchケーブルは付属しておりません。
※・本製品の動作温度は約0℃〜35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする