※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
アサヒ技研の その他測定用品
アサヒ技研の 硬度計
HBW硬さ基準片
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50740167
品番
HBW-400
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)JIS準拠
材質
SUJ2
寸法(mm)
Φ115x18
種類
ブリネル
呼び
400
注意
※画像は代表画像になります。