JIS安全標識板[消火器←]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50752738 品番EA983AF-102A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
文字内容消火器(←) 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983AF-102A 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 取付穴Φ3mm×4箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする