寸法A(mm)70寸法B(mm)186.9寸法C(mm)18寸法D(mm)35.5寸法E(mm)38.4寸法G(mm)40寸法J(mm)35.5寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法Q(mm)-寸法R(mm)-寸法S(mm)-寸法T(mm)-寸法U(mm)-寸法V(mm)-ろ過度(μm)5接続口径Rc3/4管接続口径Rc3/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出フロート式オートドレン(N.O)オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.)付属品-全長(mm)204.9質量(kg)0.41取付取付オプションなしタイプノーマルオープン取付方式取付オプションなし最高使用圧力(MPa)1.0ドレン貯留量(cm3)45使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ケースガードなし設定圧力単位MPa寸法P11/4・3/8・1/2ケースポリカーボネートケース