3Cメジャー 1箱 10巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード50777879 品番26100
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐水性があり、50cmごとに切って使える、ディスポーザブルメジャーです。
ボールペンや鉛筆で書き込みができます。
感染対策を考慮した様々な計測でご活用いただけます。
メジャーケースは別売です。
本品は未滅菌です。

用途新生児の計測、胎盤などの臓器計測、子宮底長の計測、創部の計測、褥瘡の計測、挿入チューブの計測、浮腫の計測、腹囲の計測(妊娠検診/メタボ検診) 材質耐水性合成紙(ユポ(R)) 長さ(m)40巻き(50cm毎ミシン目) アズワン品番63-1204-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする