※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(10)Rc1仕様【運転制御信号】(5)DC24V注文コード50784325品番ALB900-10-15-S1
参考基準価格(税別)¥395,950販売価格(税込)¥395,780販売価格(税別)
この商品は管接続口径・品番・仕様など35種類から選べます他の種類を見る ・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧と
しているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。