ラジエーターじょうご(アダプター付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794397 品番EA992BL-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,835
販売価格(税別)
9,850

ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。
ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。
GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。

用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に 付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1 エスコ品番EA992BL-10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50794397
2023-04-22
用途:
ラジエターの脱着・交換時
有限会社 ミシマ自動車鈑金塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このセットが 一番 漏れにくく エアー抜きが問題なくこなせます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする