エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ340/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795465
品番
EA992CH-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CH-67
質量(g)
284
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×144
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
8
目開き
2.76mm