1.2ton 爪付ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50798782 品番EA993LV-1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,070
販売価格(税別)
43,700
爪荷重(t)1.2 頭部荷重(t)3 爪最低位(mm)12 爪最高位(mm)117 頭部最低位(mm)205 頭部最高位(mm)310 質量(kg)7.3 エスコ品番EA993LV-1.2 ストローク(mm)105 ベース寸法(mm)140×195 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする