エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの つなぎ
エスコの 春夏 つなぎ
[LL] 夏用・継ぎ服(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802237
品番
EA996AA-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。
両胸にジッパー付ポケットが2つ、後にも2つポケット付。
色
青
サイズ
LL
混率(%)
綿100、(メッシュ部:ポリエステル100)
エスコ品番
EA996AA-83
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
120
胴囲(cm)
100
袖丈
長袖