エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの つなぎ
エスコの 春夏 つなぎ
[3L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802483
品番
EA996AJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用。
放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。
肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減。
袖口マジックテープ止。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
混率(%)
綿70、ポリエステル30、(メッシュ素材:ポリエステル100)
エスコ品番
EA996AJ-4
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
126
機能
吸汗速乾、涼感
適応身長(cm)
177〜182
胴囲(cm)
106
袖丈
長袖