浅野金属工業
三方ローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
250
注文コード
50822504
品番
AK19003
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質
本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
寸法(mm)
250
長さL(mm)
255
質量(kg)
4.36
六角レンチ径(Φmm)
2.5/3/14
穴径(Φmm)
11