曜日別特売
AK19011 デッキエンドローラー 浅野金属工業 50822538

AK19011 デッキエンドローラー 浅野金属工業 50822538
AK19011 デッキエンドローラー 浅野金属工業 50822538

デッキエンドローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)320注文コード50822538品番AK19011
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。

材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン寸法(mm)320質量(kg)13.6穴径(Φmm)11ローラー径(Φmm)55六角レンチ径(Φmm)3/3/17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする