浅野金属工業
デッキエンドローラーJIS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
450
注文コード
50822556
品番
AK3313
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304、ブッシュ=HBsB
寸法(mm)
450
仕様
JISF2004A
質量(kg)
33
穴径(Φmm)
16
ローラー径(Φmm)
89.1