浅野金属工業
アルミイカリ巻きローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
50
注文コード
50822599
品番
AK3090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
寸法(mm)
50
質量(g)
600
穴径(Φmm)
10
長さL(mm)
81
表面処理
アルマイト処理
ローラー径(Φmm)
60