水陸両用ポンプ RSD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大流量(L/min)20 消費電力(W)26 注文コード50824464 品番RSD-20A 50Hz
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は最大流量・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。

付属品吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×1 電源(V)100単相 消費電力(W)26 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.3 ホース内径(Φmm)吸込19×吐出19
注意
※吐出方向の変更はケーシングストッパーを外して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする