エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード50829275 品番KA150-25083
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。
新開発の添加剤を配合。
エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。
化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。
強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。

適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
注意
※2ストローク車、二輪車、V37ターボ車には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829275
2023-11-07
用途:
エンジンオイル交換
製造業

久びさにエンジンオイル交換時に添加しました。

走行距離が10万キロ越えたからかエンジンのシャリシャリ音が消えました。

1人が参考にしています
対象商品:
50829275
2023-04-23
用途:
15万キロ走ったrb25det用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換後 1000キロ走った頃に入れてみました。マフラー音が若干ですが静かになりエンジンの吹け上がりも良くなりました。パワー的にどうこう言う事は有りませんが良い製品には間違いないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
50829275
2022-09-05
用途:
自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

多走行のエンジン復活するといいなとかいました。気持ち静かになったようですが、少し走行してからのお楽しみかな?

1人が参考にしています
対象商品:
50829275
2022-04-07
用途:
空調メンテ
エース技販 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

オイル交換に欠かさず入れてます。
メーカー商品のため利用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
50829275
2021-09-24
用途:
エンジンのメカ音の低減対策。

エンジンの出どころがわからない音、カチャカチャ音やメカノイズがするので添加。ディーラーにて最初投入。音が激減したので、以降こちらで購入。最近知ったが、ワコーズのフォアビークルシナジーのOEMなので。使って効果があるのでなるほどなと。
最近の精密な車にはもってこいかも。ディーラーでも音の問題になるとこういうの使って、音の出どころと確認する。
そもそも効果がないとか、感じられない人は、そもそもエンジン自体に問題がないか正常、違うところに問題があるからですよ。

6人が参考にしています
対象商品:
50829275
2020-04-07
用途:
エンジンのリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

走行12万のエンジンリフレッシュを期待して添加しました。
添加直後はアイドリングがバラツキ、一瞬ためらいましたが約1分後には正常にもどりました。
確かにエンジンの回転が軽くなったような気がしました。
多走行のエンジンリフレッシュには効果があると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50829275
2018-09-28
用途:
オイル交換
サービス業

オイルフィルター交換時に、追加投入します。エンジンの回転が安定し、燃費向上に効果があると思います

2人が参考にしています
対象商品:
50829275
2021-01-30
用途:
自動車メンテナンス

クチコミを期待していましたが、それほど体感できず。トヨタ2GR-FEに使用しました。
もう少し、価格が安いと気にならないがこの価格で使用を継続しようとは思えませんでした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする