※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STFブレーキレバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種MT-07 14-19 etc レッド 注文コード50842716 品番12030202
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は主な適合車種・色24種類から選べます 他の種類を見る

全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)
ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) レッド クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 主な適合車種MT-07 14-19 etc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50842646
2022-10-25
用途:
ノーマルからの交換

使用感は、しっとりしてガタもなくしっかり握れます。軽くて精度も高いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする