ノズル掃除針セット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード50847975 品番HG-5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。

材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50847975
2026-03-28
用途:
刈払機のキャブ整備
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所でも届くような、L形のタイプもあればいいですね。

2025-03-15
用途:
プリンターのノズル清掃にも使えました
建設業・工事業

EPSOのプリンター「NPX-501A」のインクジェットが詰まってしまったのでこのノズル掃除針セットで掃除して見事に復活しました。使用後は無水アルコールで針を綺麗にしました。

2024-12-08
用途:
バイク、刈払機、耕運機のキャブ清掃に使用
医療・福祉・介護関連業

1番細い物は簡単に曲がります。ただ使うことはないので問題ありません。
それより太いサイズの2本をよく使用します。

対象商品:
50847975
2023-09-15
用途:
除菌スプレーのノズル清掃

これを購入する前に細い針金で清掃しようとしましたが、針金が柔らかく大変苦労しました。MonotaROで検索したところこの製品を見つけました。試したところ、堅さもしっかりしておりバッチリです。ただ、キーリングがプラスチックで貧弱でした。

対象商品:
50847975
2023-10-07
用途:
ガス器具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

0.2mmのサイズからあるので、太すぎて入らないと言う事が無く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50847975
2023-09-04
用途:
ガスランタンのメンテナンス
建設業・工事業

ガスランタンのガス口のメンテナンスに使用しています。

対象商品:
50847975
2022-06-12
用途:
バイクのキャブレターの整備時
教育・研究機関

以前に他社の「キャブレーター用ピンクリーナー」を購入しましたが,その中で最も細い 0.4mm のピンを使っても スロージェット#40 の穴は通せませんでした。今回購入したホーザン製のセットでは,0.3mm のピンがあるので大丈夫だと思います。なお,もっと細い 0.2mm というのも付いていますが,これはフニャフニャなので,ジェットが詰まらないうちに予備的に清掃するのには使えるでしょうが,詰まった後では役に立たないような気がします。

3人が参考にしています
対象商品:
50847975
2022-03-25
用途:
バイクのキャブレター掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのスロージェットの簡易掃除に使用しました。一般的に売られているキャブレター用の掃除針は0.4mm以上(一部の商品には0.3mmが入っているが値段が高い)なので、スロージェットには入らないのですが、この商品は0.3mmが入っているので掃除が可能です。ただ針の先端にはギザギザが刻み込まれていないので、長期放置で完全に詰まったスロージェットには少々役不足かもしれませんが、簡易的な掃除ならコストパフォーマンスは良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする