自重堂
Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71901
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
色
ネービー
ネービー
シルバー
アーミーグリーン
スチールグレー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
91
96
101
106
112
120
88
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50849278
品番
71901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
色
ネービー
ウエスト(cm)
85
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ
種別
ノータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
機能
消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
106
生地
バンジーテックツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34