MOT-012 ミラートースター縦型 アイリスオーヤマ 50852743 MOT-012 ミラートースター縦型 アイリスオーヤマ 50852743 MOT-012 ミラートースター縦型 アイリスオーヤマ 50852743 MOT-012 ミラートースター縦型 アイリスオーヤマ 50852743 MOT-012 ミラートースター縦型 アイリスオーヤマ 50852743

ミラートースター縦型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50852743 品番MOT-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。
庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。
上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。
火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。

消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.7 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節300W、700W、1000W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50852743
2019-03-06
用途:
トースト用
建設業・工事業

炊飯器の横に置けて、冷蔵庫と同じミラータイプでシンプルでスッキリしたデザインが気に入りました。焼き具合も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする