ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの LANケーブル
UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50857038
品番
CAT5E-10L
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
10
構造
より線(撚線)
色
ブルー
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送帯域(MHz)
350
爪折れ防止
あり