ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの LANケーブル
UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
15
注文コード
50857047
品番
CAT5E-15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
規格
カテゴリ5e
ケーブル長(m)
15
構造
より線(撚線)
色
ブルー
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送帯域(MHz)
350
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
スタンダード