ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの LANケーブル
UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
30
注文コード
50857074
品番
CAT5E-30L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
30
構造
単線
色
ブルー
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送帯域(MHz)
350
爪折れ防止
あり