モノフローティングディスクローター(リア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50857495 品番GSBDR0022
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場!
フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、”インナーローターレス”フローティングディスク。
取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

タイプフローティングタイプ:カラー ディスク厚さ(mm)5 ディスク径(Φmm)250 主な適合車種R)KATANA(ABS)-22/GSX-S1000(ABS)-22/F(ABS)-20/GT 22
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする